Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02972.B
Cod. Produttore
02972.B
Cod. EAN
8007352668430

Informazioni di prodotto

Termostato rotella KNX 2M bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termostato elettronico a rotella per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), domotica standard KNX, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PI, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali KNX per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a led bianca, bianco - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

44,8 mm

Tipologia

Altro

altezza

49 mm

profondità

41,5 mm

numero RAL

1013

collegamento

2 fili

con display

comando

Girevole

antideflagrante

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

2

Classe del termostato

V

Tensione max. dei contatti

29 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

sensore esterno

Riscontro termico

Parallelo

Differenza regolabile

Valore differenziale

0 ... 1 K

Produttore

Termostato rotella elettronico KNX 2 moduli bianco controllo temperatura ambiente riscaldamento condizionamento domotica