Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02974.B
Cod. Produttore
02974.B
Cod. EAN
8007352754423

Informazioni di prodotto

Termostato rotella connesso IoT2M bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termostato a rotella con uscita a relè NO 5(2) A 240 V~, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, bianco - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

44,7 mm

Tipologia

On/off

altezza

49 mm

profondità

41,7 mm

numero RAL

1013

collegamento

A tre/a quattro fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

IP30

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

2

Classe del termostato

IV

Supporto disponibile IFTTT

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Comandi nascosti

Tensione max. dei contatti

230 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

sensore esterno

Riscontro termico

Parallelo

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

4 ... 40 °C

Valore differenziale

0 ... 1 K

Produttore

Termostato rotella connesso IoT2M bianco relè 5A fan-coil 3 velocità Bluetooth mesh controllo temperatura riscaldamento condizionamento

€ 137,08 x 1 pz.
(pz.)