›

Termostato regolazione rotativa comfort residenziale commerciale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel EL2CKA006134A03
Cod. Produttore 2CKA006134A0346
Cod. EAN 4011395252093

Informazioni principali

  • Codice articolo: SAR/A1.0.1-24
  • Funzione: Termostato regolatore
  • Uso: Controllo temperatura ambiente
  • Compatibilità: FCC/S FanCoil controller
  • Compatibilità: VC/S valve controller
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Data dichiarazione: 01.09.2025
  • Serie: Room temperature controller control element

Descrizione del prodotto

Il termostato regolatore rotativo modello EL2CKA006134A03 è un dispositivo per la regolazione della temperatura in ambienti chiusi, progettato per l'installazione a parete in ambienti interni asciutti. Dotato di un elemento base con alloggiamento completo, questo termostato permette una regolazione continua e precisa della temperatura tramite una manopola rotativa, con indicazioni chiare per aumentare o diminuire il calore. È compatibile con attuatori KNX-REG, anche se non è un dispositivo KNX autonomo, e si collega direttamente ad essi per il controllo del sistema. Il dispositivo è caratterizzato da una protezione IP20, garantendo sicurezza contro l’ingresso di corpi solidi e polvere, ed è progettato per operare in un intervallo di temperatura ambiente da -5 °C a +45 °C. La sua installazione prevede un montaggio a vista con fissaggio a parete, evitando posizionamenti vicino a fonti di calore. Il design semplice e funzionale, con una manopola centrale e simboli intuitivi per la regolazione di riscaldamento e raffreddamento, lo rende adatto per un controllo efficace e immediato del comfort termico negli ambienti residenziali o commerciali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: The control element is used in conjunction with the FCC / S FanCoil controller or the VC / S valve controller for temperature control.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

A parete

composizione

Elemento base con alloggiamento completo

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

regolazione manuale del valore nominale

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

con comando locale

Serie

Room temperature controller control element

Termostato regolazione rotativa comfort residenziale commerciale