› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Termostato regolabile -10+80°C NC 110/250V per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEN0102K
Cod. Produttore EN0102K
Cod. EAN 8015646747259

Informazioni principali

  • Descrizione: TERMOST.-10+80 CALIM.110/250VA.C.NC
  • Funzione: Heating thermostat NC
  • Tensione: 110/250 VA
  • Temperatura: -10 a +80 °C
  • Tipo contatto: NC (Normally Closed)
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Termostato regolabile per il controllo della temperatura da -10 a +80 gradi Celsius, dotato di calibrazione a 110/250 VA. Progettato per garantire un funzionamento affidabile e preciso in impianti elettrici, con contatto normalmente chiuso (NC) per una gestione sicura e stabile dei carichi. Ideale per applicazioni industriali e sistemi modulari di distribuzione elettrica, assicura un controllo termico efficiente e durevole. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Heating thermostat NC

Caratteristiche tecniche

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura e contatto di chiusura

corrente nominale In

10 A

intervallo di regolazione temperatura

-10 °C

tensione di dimensionamento

250 V

Serie

Modular boards / System pro E Power

Termostato regolabile -10+80°C NC 110/250V per impianti elettrici industriali