› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Termostato precisione -10+80°C calibrazione 110/250V AC montaggio quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEN0101K
Cod. Produttore EN0101K
Cod. EAN 8015646747242

Informazioni principali

  • Temperatura: -10+80 °C
  • Calibrazione: 110/250 VA
  • Contatto: Normalmente Aperto (C.NO)
  • Tipo: Termostato ventilazione
  • Serie: System pro E Power
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Quadri modulari

Descrizione del prodotto

Termostato di precisione per il controllo della temperatura in impianti elettrici, con regolazione da -10 a +80 gradi Celsius. Dotato di calibrazione a 110/250 VA e contatto normalmente aperto, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. Il design compatto e modulare permette un facile montaggio su guide standard, assicurando un’integrazione ottimale nei quadri elettrici. Questo dispositivo è ideale per la protezione e la gestione efficiente di sistemi elettrici, offrendo prestazioni stabili e una lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Ventilation thermostat NO

Caratteristiche tecniche

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

corrente nominale In

10 A

intervallo di regolazione temperatura

-10 °C

tensione di dimensionamento

250 V

Serie

Modular boards / System pro E Power

Termostato precisione -10+80°C calibrazione 110/250V AC montaggio quadro elettrico