Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD1T011
Cod. Produttore
1T011
Cod. EAN
8012823235592

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: on/off
  • Montaggio: a parete
  • Grado protezione: IP20
  • Carico max: 16 A
  • Tensione max: 250 V
  • Contatto: invertitore NO/NC
  • Comando: tasto
  • Serie: FD1T011

Documentazione tecnica

Termostato da parete on/off con comando a 1 contatto in scambio (1CO) e portata di 16A, progettato per il controllo semplice ed efficace di impianti di riscaldamento. Il dispositivo si collega tramite 2 fili e non richiede alimentazione elettrica esterna, garantendo un’installazione rapida e senza complicazioni. La regolazione della temperatura avviene tramite una manopola con scala graduata, assicurando un controllo preciso e affidabile. Ideale per applicazioni residenziali o commerciali dove è necessario un controllo diretto e immediato del riscaldamento. La struttura compatta e il design essenziale lo rendono adatto a qualsiasi ambiente. Descrizione del produttore: Montaggio: A parete colore: bianco Tipologia: on/off collegamento: a 2 fili con display: sì tipo di alimentazione elettrica: senza esecuzione del contatto: invertitore (NO/NC) comando: tasto antideflagrante: no Grado di protezione: IP20 versione rilevatore/sonda: altri Supporto disponibile IFTTT: no Compatibile con Apple HomeKit: no Compatibile con Google Assistant: no Compatibile con Amazon Alexa: no tensione max. dei contatti: 250 V. con ricevitore: no caratteristiche di comando: altri con circuito di acqua potabile: no numero di uscite riscaldamento: 1 numero di uscite raffrescamento: 1 con indicatore di livello rumore: no temperatura leggibile: sì riscaldamento: sì max. carico di contatto: 5 A. sensore esterno: no differenza regolabile: sì adatto per raffreddatori: sì Termostato

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

79,6 mm

Tipologia

On/off

altezza

79,6 mm

profondità

44 mm

collegamento

2 fili

con display

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Altro

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

Altro

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

Produttore

Termostato parete on/off 1CO 16A display bianco residenziale