Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD1T010
Cod. Produttore
1T010
Cod. EAN
8012823235585

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: A parete
  • Tipo comando: On/off
  • Collegamento: A 2 fili
  • Grado protezione: IP20
  • Max tensione contatti: 250 V
  • Max carico contatto: 5 A
  • Numero uscite: 1 riscaldamento
  • Serie: FD1T010

Documentazione tecnica

Termostato da parete con comando on/off, progettato per il controllo di impianti di riscaldamento. Dotato di contatto 1CO con capacità di carico fino a 16A, si collega mediante due fili e non necessita di alimentazione elettrica esterna. Il dispositivo consente una regolazione semplice e precisa della temperatura ambiente, garantendo comfort e risparmio energetico. La sua struttura compatta e il design essenziale lo rendono adatto a diversi ambienti domestici e professionali. Descrizione del produttore: Montaggio: A parete colore: bianco Tipologia: on/off collegamento: a 2 fili con display: sì tipo di alimentazione elettrica: senza esecuzione del contatto: invertitore (NO/NC) comando: tasto antideflagrante: no Grado di protezione: IP20 versione rilevatore/sonda: altri Supporto disponibile IFTTT: no Compatibile con Apple HomeKit: no Compatibile con Google Assistant: no Compatibile con Amazon Alexa: no tensione max. dei contatti: 250 V. con ricevitore: no caratteristiche di comando: altri con circuito di acqua potabile: no numero di uscite riscaldamento: 1 numero di uscite raffrescamento: 1 con indicatore di livello rumore: no temperatura leggibile: sì riscaldamento: sì max. carico di contatto: 5 A. sensore esterno: no differenza regolabile: sì adatto per raffreddatori: sì Termostato

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

79,6 mm

Tipologia

On/off

altezza

79,6 mm

profondità

44 mm

collegamento

2 fili

con display

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Altro

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

Altro

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

Produttore

Termostato parete on/off 1CO 16A display bianco civile residenziale