Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CKA006330A04
Cod. Produttore
2CKA006330A0004
Cod. EAN
4011395255667

Informazioni di prodotto

HVAC-device,6f. CE

Documentazione tecnica

Termostato master digitale a 6 pulsanti con display LCD integrato per il controllo preciso della temperatura ambiente. Il dispositivo è caratterizzato da un design moderno e compatto, con finitura bianca che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Offre funzioni di regolazione della temperatura, modalità ECO per il risparmio energetico, controllo ventilazione e impostazioni di riscaldamento e raffreddamento. Compatibile con sistemi bus EIB/KNX, garantisce un’installazione versatile e un controllo intelligente degli impianti termici. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono un elevato livello di comfort e efficienza energetica. Descrizione del produttore: Freely configurable multifunction control element. With integrated KNX bus coupler. With labelling field. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. Push switch function: switching / dimming / blind / sending values / scenes etc. For activating heating, ventilation and fan coil actuators. Master/slave configuration. With base-load operation. The fan stage can be switched manually or in automatic mode. Class of temperature controller 1 Contribution to space heating energy efficiency 1,0%. Number of bus subscribers: 1

prodotto Sustainable

Si

Serie

6340

Produttore

ABB

Termostato master digitale 6 pulsanti con display LCD controllo temperatura ambiente KNX HVAC residenziale commerciale