Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16915
Cod. Produttore
16915
Cod. EAN
8007352420939

Informazioni di prodotto

Termostato KNX grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termostato elettronico per controllo ON/OFF della temperatura ambiente di 2 zone indipendenti (riscaldamento e condizionamento), domotica standard KNX, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), 1 uscita a relè NO 4 A 24 V~, 1 ingresso per sensore di temperatura compatibile con 20432, 19432 o 14432, 1 ingresso digitale programmabile, grigio - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Altro

colore

Grigio

Protezione della superficie

Non trattato

con display

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

regolazione manuale del valore nominale

codice RAL (simile)

7015

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Opaco

con comando locale

Produttore

Termostato KNX elettronico 2 zone controllo temperatura riscaldamento condizionamento grigio 2 moduli