Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI21814.F.76
Cod. Produttore
21814.F.76
Cod. EAN
8007352659490

Informazioni di prodotto

Termostato KNX FAN 2M nero diamante

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termostato touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), domotica standard KNX, comando FAN-COIL a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a LED RGB, nero diamante - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento di comando

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

con display

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Vetro

altri sistemi bus

Altro

regolazione manuale del valore nominale

codice RAL (simile)

9005

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

con comando locale

Classe del termostato

V

Produttore

Termostato KNX touch screen 2 moduli nero diamante controllo temperatura ambiente FAN-COIL 3 velocità domotica standard