Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16915.B
Cod. Produttore
16915.B
Cod. EAN
8007352420946

Informazioni di prodotto

Termostato KNX bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termostato elettronico per controllo ON/OFF della temperatura ambiente di 2 zone indipendenti (riscaldamento e condizionamento), domotica standard KNX, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), 1 uscita a relè NO 4 A 24 V~, 1 ingresso per sensore di temperatura compatibile con 20432, 19432 o 14432, 1 ingresso digitale programmabile, bianco - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Altro

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

con display

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

regolazione manuale del valore nominale

codice RAL (simile)

9001

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Opaco

con comando locale

Produttore

Termostato KNX bianco elettronico controllo temperatura 2 zone riscaldamento condizionamento 2 moduli