› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Termostato elettronico riscaldamento condizionamento residenziale Living Int

Cod. Rexel BTIL4442
Cod. Produttore L4442
Cod. EAN 8012199082691

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac ±10%
  • Contatti uscita: 2 A 250 Vac
  • Campo temperatura: 5 - 30 °C
  • Precisione: ± 0,5 °C
  • Commutatore: Estate/Inverno incorporato
  • Montaggio: 2 moduli incasso
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Materiale: Policarbonato e ABS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il termostato ambiente BTIL4442 è un dispositivo progettato per il controllo preciso della temperatura in impianti di riscaldamento e condizionamento, come caldaie, gruppi fan-coil e ventilconvettori. Dotato di un sensore elettronico, regola la temperatura ambiente tramite un relè di uscita con contatti NO da 2A cosϕ 1 – 0,5. La regolazione della temperatura è possibile attraverso una manopola frontale con un campo di intervento da 5 a 30 °C e una precisione di ±0,5 °C. Il termostato dispone di un commutatore integrato per la selezione della modalità estate/inverno, permettendo la gestione sia del riscaldamento che del raffrescamento. L'alimentazione è a 230 V AC con frequenza 50/60 Hz. Il dispositivo è progettato per un’installazione a incasso su due moduli, con collegamenti elettrici tramite morsetti per cavi fino a 2,5 mm². L’installazione consigliata è a 1,5 metri dal suolo, in posizione lontana da fonti di calore o correnti d’aria per garantire la corretta rilevazione della temperatura. Sul frontale sono presenti indicatori LED per segnalare la presenza di tensione e lo stato di funzionamento del termostato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Termostato ambiente elettronico con commutatore estate/inverno - uscita relè contatto C-NO 2A 250V - alimentazione 230 Vac - Antracite

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Antracite

larghezza

44 mm

Tipologia

On/off

altezza

44 mm

profondità

47 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

Altro

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

2

Classe del termostato

I

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione max. dei contatti

240 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

2 A

Adatto per il riscaldamento

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Valore differenziale

0,1 ... 0,1 K

Serie

LIVINGLIGHT

Termostato elettronico riscaldamento condizionamento residenziale Living Int