› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Termostato elettronico riscaldamento condizionamento ambiente civile residenziale

Cod. Rexel BTINT4442
Cod. Produttore NT4442
Cod. EAN 8012199438504

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac ±10%
  • Uscita relè: 2 A 250 Vac
  • Selettore: estate/inverno incorporato
  • Campo temperatura: 5 - 30 °C
  • Precisione: 0,5 °C
  • Indice protezione: IP 21 D, IK 04
  • Materiale: PC e ABS, autoestinguente
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Termostato elettronico da incasso con commutatore integrato estate/inverno e uscita relè con contatto C-NO da 2 A a 250 Vac, alimentazione 230 V AC. Il dispositivo consente il controllo preciso della temperatura ambiente con un campo di regolazione da 5 a 30 °C e una precisione di ± 0,5 °C. È adatto per il riscaldamento e il raffrescamento, con collegamento a tre o quattro fili e comando on/off. La custodia è realizzata in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, con copertura tasti in ABS. Il termostato è progettato per un carico massimo di 2 A e resiste a temperature operative da -5 °C a +35 °C. Indice di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04 garantiscono affidabilità e sicurezza nell'uso domestico e professionale. Il design compatto da 2 moduli si integra facilmente in impianti elettrici standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Termostato ambiente elettronico con commutatore estate/inverno - uscita relè contatto C-NO 2A 250V - alimentazione 230 Vac - Tech

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

larghezza

44 mm

Tipologia

On/off

altezza

44 mm

profondità

47 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

Altro

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

2

Classe del termostato

I

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione max. dei contatti

240 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

2 A

Adatto per il riscaldamento

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Valore differenziale

0,1 ... 0,1 K

Serie

LIVINGLIGHT

Termostato elettronico riscaldamento condizionamento ambiente civile residenziale