Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati / Termostati da parete /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CSK1202CH
Cod. Produttore
2CSK1202CH
Cod. EAN
8012542007555

Informazioni di prodotto

Summer/winter electronic thermostat, relay output, 1 NO contact 8A (AC1)/2A (AC15) - Power supply 230V~ 50/60Hz Heater 0gang Button Clear white - Chiara

Documentazione tecnica

Termostato elettronico estate-inverno con display LCD progettato per il controllo preciso della temperatura ambiente in impianti di riscaldamento e condizionamento. Funziona a 230 V AC con collegamento a 2 fili e dispone di un contatto relay "pulito" da 8 A/250 V, ideale per gestire carichi elettrici, con la possibilità di interporre un relè ausiliario per carichi superiori a 4 A. Il dispositivo consente la regolazione della temperatura desiderata da 5 a 30 °C, con incrementi di 0,5 °C, e include la funzione antigelo impostata a 5 °C. Il display LCD mostra chiaramente la temperatura ambiente attuale e quella impostata, con icone di stato per il funzionamento del relay e la modalità selezionata (riscaldamento o condizionamento). L’installazione è consigliata a circa 1,5 metri dal pavimento, in ambienti interni protetti da fonti di calore o correnti d’aria. La configurazione della modalità di funzionamento è semplice e personalizzabile, garantendo un controllo efficiente e affidabile del comfort termico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Summer/winter electronic thermostat, relay output, 1 NO contact 8A (AC1)/2A (AC15) - Power supply 230V~ 50/60Hz

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

55 mm

Tipologia

Altro

altezza

60 mm

profondità

50 mm

numero RAL

9003

collegamento

2 fili

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP30

Versione rilevatore/sonda

Altro

Numero moduli da frutto

2

Classe del termostato

II

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by)

0,5 W

Tensione max. dei contatti

250 V

Con ricevitore

Caratteristiche di comando

PID

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

8 A

Riscontro termico

Serie

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

1 ... 1 K

Serie

Chiara

Produttore

ABB

Termostato elettronico estate/inverno 230V 8A parete residenziale