Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30702
Cod. Produttore
GW30702
Cod. EAN
8011564031265

Informazioni di prodotto

TERMOSTATO ELETTRONICO ESTATE/INVERNO
PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

esecuzione

regolatore di temperatura ambiente

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

incassato

potenza di comando

1250 VA

regolazione elettronica

interruttore on/off

con abbassamento della temperatura

temperatura

5 °C 40 °C

grado di protezione (IP)

IP41

altezza

46 mm

larghezza

66 mm

indicazione della temperatura effettiva

esecuzione del contatto

1 contatto di chiusura

corrente nominale

5 A

interruttore/lampada per abbassamento notturno

composizione

elemento base

commutatore estate/inverno

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS

colore

nero

tipo di alimentazione elettrica

EV021412

con display

comando

tasto