› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Termostato elettronico ambiente con commutatore estate/inverno 230V Bianco

Cod. Rexel BTIN4442
Cod. Produttore N4442
Cod. EAN 8012199083421

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250 VAC
  • Corrente contatto: 2 A
  • Commutatore: Estate/Inverno integrato
  • Uscita relè: Contatto C-NO
  • Dimensioni: 2 moduli (44x44x34 mm)
  • Indice protezione: IP21 D, IK04
  • Materiali: Policarbonato e ABS
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Termostato ambiente elettronico con commutatore integrato estate/inverno, progettato per il controllo di riscaldamento e raffrescamento con uscita a relè da 2 A a 250 Vac. Alimentato a 230 V AC, consente la regolazione della temperatura nell'intervallo da 5 a 30 °C con una precisione di ± 0,5 °C. Il dispositivo supporta il collegamento a tre o quattro fili e si adatta a impianti con gruppi fan-coil, pompe di circolazione e simili. Realizzato con materiali resistenti come policarbonato e ABS senza alogeni, garantisce sicurezza e durabilità, con un grado di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. Il termostato è indicato per installazioni a parete con montaggio a 1,5 metri di altezza, ideale per un controllo efficiente e affidabile del comfort ambientale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Termostato ambiente elettronico con commutatore estate/inverno - uscita relè contatto C-NO 2A 250V - alimentazione 230 Vac - Bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

44 mm

Tipologia

On/off

altezza

44 mm

profondità

47 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

Altro

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

2

Classe del termostato

I

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione max. dei contatti

240 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

2 A

Adatto per il riscaldamento

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Valore differenziale

0,1 ... 0,1 K

Serie

LIVINGLIGHT

Termostato elettronico ambiente con commutatore estate/inverno 230V Bianco