Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss System /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW21853
Cod. Produttore
GW21853
Cod. EAN
8011564129597

Informazioni di prodotto

TERMOSTATO ELET.FAN-COIL 3 M.SY/BK
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

esecuzione

termostato universale

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

incassato

potenza di comando

1250 VA

differenza di commutazione

1 K

regolazione elettronica

interruttore on/off

con abbassamento della temperatura

temperatura

5 °C 30 °C

grado di protezione (IP)

IP41

altezza

46 mm

larghezza

66 mm

corrente nominale

5 A

composizione

elemento base

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_NERI

colore

nero

tipo di alimentazione elettrica

EV021412

con display

comando

tasto