Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI21514.S.76
Cod. Produttore
21514.S.76
Cod. EAN
8007352659001

Informazioni di prodotto

Termostato domotico STAR 2M nero diam.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termostato Eikon Tactil per domotica touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), comando STAR configurabile, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a LED RGB, nero diamante- 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento di comando

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

con display

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Vetro

altri sistemi bus

Altro

regolazione manuale del valore nominale

codice RAL (simile)

9005

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

con comando locale

Classe del termostato

V

Produttore

Termostato domotico STAR 2M nero diamante touch screen controllo temperatura ambiente riscaldamento condizionamento 2 moduli