Descrizione del prodotto
Termostato domotico con display digitale a LED di colore rosso su superficie nera, progettato per il controllo preciso della temperatura ambiente. Dotato di comandi tattili per la regolazione semplice e immediata, include funzioni avanzate per la gestione del ventilatore integrato. Il design moderno e minimalista si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo un controllo locale efficiente e intuitivo. Ideale per sistemi di climatizzazione domestica, garantisce comfort personalizzato con un’interfaccia user-friendly. Descrizione del produttore: Termostato Eikon Tactil per domotica touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), comando FAN-COIL a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a LED RGB, nero diamante - 2 moduli