› Civile residenziale › Termoregolazione e Gestione Energia › Termostati

Termostato ambiente meccanico KLIMA 3 con manopola regolazione temperatura per riscaldamento e raffreddamento uso domestico e commerciale

Cod. Rexel VEVE019600
Cod. Produttore VE019600
Cod. EAN 8007951118237

Informazioni principali

  • Campo temperatura: 5 ÷ 30 °C
  • Differenziale/Isteresi: Δ 1,3 °C (± 0,2 °C)
  • Portata relè: 16 (2,5) A @ 250 Vac
  • Grado protezione: IP20
  • Comando: Manopola
  • Dimensioni: 83x76,5x31 mm
  • Classificazione: Classe I CE
  • Serie: Klima 3

Descrizione del prodotto

Il termostato ambiente KLIMA VEVE019600 rappresenta una soluzione affidabile e precisa per il controllo della temperatura negli ambienti interni. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e sicurezza nel funzionamento. La sua struttura robusta e il design ergonomico facilitano l'installazione e l'uso quotidiano. Dotato di componenti resistenti alle condizioni ambientali, assicura un funzionamento stabile e affidabile nel tempo. La compatibilità con sistemi di regolazione della climatizzazione permette di ottimizzare il comfort termico, contribuendo anche all'efficienza energetica dell'impianto. La tecnologia integrata consente una gestione accurata della temperatura, mentre il colore e il materiale del corpo si integrano facilmente in diversi ambienti. Ideale per applicazioni domestiche e commerciali, questo termostato ambiente rappresenta una scelta efficace per il monitoraggio e il controllo termico con elevati standard di qualità e sicurezza. Descrizione del produttore: Termostato meccanico da parete a membrana di gas. La semplicità di utilizzo è garantita dalla pratica manopola per l'impostazione della temperatura desiderata. Adatto per impianti di riscaldamento o raffreddamento.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

83,7 mm

Tipologia

On/off

altezza

82,9 mm

profondità

30,9 mm

collegamento

Altro

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Altro

Classe del termostato

I

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

16 A

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

5 ... 30 °C

Valore differenziale

1 ... 1 K

Termostato ambiente meccanico KLIMA 3 con manopola regolazione temperatura per riscaldamento e raffreddamento uso domestico e commerciale
€ 17,67 x 1 pz.
(pz.)