Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE729000
Cod. Produttore
VE729000
Cod. EAN
8007951125457

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5V
  • Autonomia batterie: 12 mesi
  • Regolazione: ON-OFF o proporzionale
  • Campo temperatura: 2 ÷ 50 °C
  • Grado protezione: IP40
  • Portata relè: 5 A a 250 Vac
  • Dimensioni: 84x84x28 mm
  • Serie: Klima LCD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termostato da parete con display e alimentazione a batterie. La tastiera è composta da 2 tasti fisici per garantire semplicità di utilizzo. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. L'ingresso digitale è configurabile e consente il collegamento di una sonda di temperatura esterna o di un dispositivo con il quale ridurre il setpoint di 3°C.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

84 mm

Tipologia

On/off

altezza

84 mm

profondità

28 mm

collegamento

Altro

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Produttore

Termostato da parete KLIMA LCD batteria 2 tasti blocco tastiera ambienti pubblici

€ 29,35 x 1 pz.
(pz.)