› Civile residenziale › Termoregolazione e Gestione Energia › Termostati

Termostato incasso a batteria KEO-B con manopola regolazione temperatura e selettore riscaldamento/condizionamento, limitatore setpoint, adattabile placche civili, uso domestico e pubblico

Cod. Rexel VEVN170700
Cod. Produttore VN170700
Cod. EAN 8007951117421

Informazioni principali

  • Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5V
  • Regolazione: ON-OFF o proporzionale
  • Intervallo temperatura: 5 ÷ 35 °C
  • Modalità: Riscaldamento e condizionamento
  • Ingressi: 1 ingresso digitale per setpoint
  • Uscita relè: 1 relè 5A a 250 Vac
  • Grado protezione: IP40
  • Serie: KEO-B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termostato da incasso con alimentazione a batterie La semplicità di utilizzo contraddistingue questo prodotto: l'impostazione della temperatura desiderata si effettua mediante un pratica manopola mentre la selezione del modo di funzionamento (riscaldamento o condizionamento) avviene tramite selettore. Il sistema brevettato per limitare il setpoint è utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, per impedire modifiche della temperatura a persone non autorizzate. L'ingresso digitale consente il collegamento di un dispositivo esterno con il quale ridurre il setpoint di 3°C. Il prodotto viene fornito con i telaietti che consentono l'adattamento alle placche delle principali serie civili e i frontalini di colore bianco e grigio antracite; a parte è possibile acquistare il frontalino color argento.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

larghezza

72 mm

Tipologia

On/off

altezza

50 mm

profondità

53 mm

collegamento

Altro

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

3

Classe del termostato

IV

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

5 ... 35 °C

Valore differenziale

0,3 ... 0,3 K

Termostato incasso a batteria KEO-B con manopola regolazione temperatura e selettore riscaldamento/condizionamento, limitatore setpoint, adattabile placche civili, uso domestico e pubblico
€ 43,87 x 1 pz.
(pz.)