› Civile residenziale › Termoregolazione e Gestione Energia › Termostati

Termostato incasso 230V KEO-A controllo temperatura riscaldamento climatizzazione IP elevato

Cod. Rexel VEVN171500
Cod. Produttore VN171500
Cod. EAN 8007951117391

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Regolazione temperatura: 5 ÷ 35 °C
  • Tipo di regolazione: ON-OFF o proporzionale
  • Differenziale fisso: 0,3 °C
  • Portata relè: 5 A
  • Grado di protezione: IP40
  • Dimensioni (HxLxP): 51x69x51 mm
  • Serie: KEO-A

Descrizione del prodotto

Il termostato incasso a 230V modello KEO-A offre una soluzione affidabile e compatta per il controllo della temperatura negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alle condizioni di utilizzo intensive. Il dispositivo è progettato per un'installazione a incasso, garantendo un'integrazione estetica e funzionale all'interno delle scatole di distribuzione o quadri elettrici. La tecnologia di collegamento elettrico assicura un funzionamento sicuro e stabile, mentre il grado di protezione IP elevato protegge da polvere e umidità, rendendolo adatto anche per ambienti industriali o esterni. La regolazione precisa della temperatura consente un risparmio energetico e un funzionamento ottimale degli impianti. La sua compatibilità con diversi sistemi di automazione elettrica lo rende versatile e facile da integrare in sistemi di controllo esistenti. Ideale per applicazioni di riscaldamento o climatizzazione, il termostato KEO-A rappresenta una scelta efficiente e durevole per le esigenze di controllo termico negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Termostato da incasso con alimentazione da rete elettrica. La semplicità di utilizzo contraddistingue questo prodotto: l'impostazione della temperatura desiderata si effettua mediante un pratica manopola mentre la selezione del modo di funzionamento (riscaldamento o condizionamento) avviene tramite selettore. Il sistema brevettato per limitare il setpoint è utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, per impedire modifiche della temperatura a persone non autorizzate. Il prodotto viene fornito con i telaietti che consentono l'adattamento alle placche delle principali serie civili e i frontalini di colore bianco e grigio antracite; a parte è possibile acquistare il frontalino color argento.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

larghezza

72 mm

Tipologia

On/off

altezza

50 mm

profondità

51 mm

collegamento

Altro

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

3

Classe del termostato

IV

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

5 ... 35 °C

Valore differenziale

0,3 ... 0,3 K

Termostato incasso 230V KEO-A controllo temperatura riscaldamento climatizzazione IP elevato
€ 43,87 x 1 pz.
(pz.)