Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE459400
Cod. Produttore
VE459400
Cod. EAN
8007951123088

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Regolazione: ON-OFF o proporzionale
  • Campo temperatura: 2 ÷ 50 °C
  • Portata relè: 5 A a 250 Vac
  • Grado protezione: IP40
  • Display: LCD retroilluminato RGB
  • Dimensioni: 69x51x51 mm
  • Serie: Aros 230

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termostato touch screen da incasso e alimentazione da rete elettrica. La tastiera touch screen è rappresentata da 2 icone che, unita al display con retroilluminazione multicolore rossa, verde e blu, garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. Il prodotto viene fornito con i telaietti che consentono l'adattamento alle placche delle principali serie civili e i frontalini di colore bianco e grigio antracite; a parte è possibile acquistare il frontalino color argento. Grazie al Kit ad hoc, acquistabile separatamente, è possibile adattare il prodotto anche alla linea BTICINO Living Now®.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

larghezza

72 mm

Tipologia

On/off

altezza

50 mm

profondità

51 mm

collegamento

Altro

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

3

Classe del termostato

IV

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Produttore

Termostato incasso touch screen con blocco tastiera password, retroilluminazione multicolore, adattabile a placche civili e BTICINO Living Now

€ 67,01 x 1 pz.
(pz.)