Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG4441
Cod. Produttore
KG4441
Cod. EAN
8005543618790

Informazioni di prodotto

Il termostato ambiente elettronico BTIKG4441 offre un controllo preciso e affidabile della temperatura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie ai 2 moduli standard
  • Alimentazione a 230 V AC compatibile con impianti esistenti
  • Uscita a relè con contatto libero da potenziale per una connessione sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al controllo efficiente della temperatura
  • Funzionamento silenzioso e preciso per il massimo comfort

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Termostato ambiente elettronico - uscita a relè con 1 contatto in in deviazione libero da potenziale 5 (2) A. - alimentazione 230 Va.c. - 2 moduli, Nero

esecuzione del contatto

1 contatto invertitore

colore

antracite

elemento del sensore

sensore per ambienti

tipo di montaggio

incassato

esecuzione

termostato

temperatura

5 °C

commutatore estate/inverno

indicazione della temperatura effettiva

regolazione elettronica

corrente nominale

5 A

profondità

90 mm

larghezza

65 mm

altezza

60 mm

tensione nominale

230 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

comando

tasto

collegamento

EV022107

tipo di alimentazione elettrica

EV021412

con display

numero RAL

7015

Produttore

Termostato Bticino Living Now 230V Nero

€ 123,49 x 1 pz.
(pz.)