Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW4441
Cod. Produttore
KW4441
Cod. EAN
8005543618813

Informazioni di prodotto

Termostato ambiente elettronico affidabile e versatile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto a 2 moduli
  • Alimentazione standard 230 V AC per una rapida integrazione
  • Uscita a relè con contatto libero da potenziale per una connessione semplice e sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo preciso della temperatura ambiente per un comfort ottimale
  • Risparmio energetico grazie alla regolazione efficiente del riscaldamento
  • Design discreto e colore bianco che si adatta a ogni ambiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Termostato ambiente elettronico - uscita a relè con 1 contatto in in deviazione libero da potenziale 5 (2) A. - alimentazione 230 Va.c. - 2 moduli, Bianco

esecuzione del contatto

1 contatto invertitore

colore

Bianco

elemento del sensore

sensore per ambienti

tipo di montaggio

incassato

esecuzione

termostato

temperatura

5 °C

commutatore estate/inverno

indicazione della temperatura effettiva

regolazione elettronica

corrente nominale

5 A

profondità

90 mm

larghezza

65 mm

altezza

60 mm

tensione nominale

230 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

comando

tasto

collegamento

EV022107

tipo di alimentazione elettrica

EV021412

con display

numero RAL

9003

Produttore

Termostato Bticino Living Now 230V Bianco

€ 123,49 x 1 pz.
(pz.)