Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIH4691
Cod. Produttore
H4691
Cod. EAN
8005543498040

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Consumo: 14-30 mA
  • Dimensioni: 2 moduli incasso
  • Temp. funzionamento: 0-40 °C
  • Gestione ventilo-conv.: velocità 0-10 V
  • Tipi carichi: On/Off, 3 punti, 0-10 V
  • Funzioni: auto/manuale, ECO, OFF
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il termostato BTicino modello H4691 è un dispositivo avanzato per il controllo della temperatura ambiente nelle installazioni di termoregolazione, utilizzabile sia con che senza centrale di termoregolazione. È dotato di un display retroilluminato e di quattro tasti che permettono di selezionare la temperatura desiderata e le modalità di funzionamento, inclusi i livelli di velocità del ventilatore per ventilo-convettori. Supporta diverse modalità operative, tra cui automatico, manuale, Eco, Confort, Antigelo/protezione termica e OFF, ed è compatibile con impianti di riscaldamento e raffrescamento anche misti. Il dispositivo si alimenta tramite BUS SCS (18-27 Vdc) con un consumo variabile in base alla luminosità del display. È progettato per gestire carichi come valvole On/Off, a 3 punti o 0-10 V e ventilo-convettori a 2 o 4 tubi con controllo della velocità. Sul retro è presente un contatto locale configurabile per funzioni aggiuntive come la gestione del contatto finestra o la commutazione estate/inverno. L’installazione e la configurazione possono essere effettuate tramite configuratori fisici o con l’app MyHOME_Suite, che offre un’ampia personalizzazione delle funzioni, inclusi parametri avanzati per ventilo-convettori e gestione delle pompe. Il termostato è realizzato con materiali plastici e si presenta in formato 2 moduli incassati, con un’altezza di installazione consigliata di 150 cm dal pavimento. È un prodotto affidabile e versatile, ideale per applicazioni residenziali e alberghiere nel campo della gestione termica e del comfort ambientale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Termostato da incasso con display retroilluminato. Permette il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazione. E’ dotato di una sonda di temperatura e di un ingresso per il collegamento di una linea contatti (es. contatto finestra). Permette la gestione di diverse tipologie di impianto e la regolazione della velocità della ventola in caso di impiego di fan coils. Possibilità di funzionamento automatico (estate/inverno) con impianti compatibili. Collegamento a SCS BUS - Dimensioni: 2 moduli.

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Morsetto

materiale

Plastica

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Termostato AXOLUTE incasso 2 moduli display retroilluminato riscaldamento raffreddamento