› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Termostato ambiente riscaldamento condizionamento LIVING INT antracite

Cod. Rexel BTIL4441
Cod. Produttore L4441
Cod. EAN 8012199082660

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac ± 10%
  • Uscita relè: 1 contatto 2A 250 Vac
  • Campo temperatura: 5 – 30 °C
  • Precisione: ± 0,5 °C
  • Indice protezione: IP 21 D, IK 04
  • Dimensioni: 2 moduli incasso
  • Materiale: PC e ABS senza alogeni
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Termostato ambiente BTicino progettato per il controllo preciso della temperatura in impianti di riscaldamento e condizionamento come caldaie, gruppi fan-coil, condizionatori e ventilconvettori. Dotato di sensore elettronico e manopola di regolazione per impostare la temperatura ambiente nell’intervallo da 5 a 30 °C con una precisione di ± 0,5 °C. Alimentazione a 230 V AC con frequenza 50/60 Hz e contatti di uscita da 2 A cosφ 1 – 0,5. L’installazione consigliata è a 1,5 m da terra, lontano da fonti di calore e correnti d’aria, per garantire una lettura accurata. Il dispositivo include led indicatore di presenza tensione e stato funzionamento, e prevede collegamento a tre o quattro fili. Predisposto per commutatore esterno estate/inverno, è ideale per un comando affidabile e semplice del comfort termico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Termostato ambiente riscaldamento/condizionamento - uscita relè 1 contatto in commutazione 2A 250 Vac - alimentazione 230 Vac - Antracite

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Antracite

larghezza

44 mm

Tipologia

On/off

altezza

44 mm

profondità

47 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

Altro

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

2

Classe del termostato

I

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione max. dei contatti

240 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

2 A

Adatto per il riscaldamento

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Valore differenziale

0,1 ... 0,1 K

Serie

LIVINGLIGHT

Termostato ambiente riscaldamento condizionamento LIVING INT antracite