› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Termostato ambiente riscaldamento condizionamento 230V 2A bianco

Cod. Rexel BTIN4441
Cod. Produttore N4441
Cod. EAN 8012199083391

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Uscita relè: 1 contatto 2 A 250 Vac
  • Campo temperatura: 5–30 °C
  • Precisione: ± 0,5 °C
  • Indice protezione: IP 21 D
  • Materiale: Policarbonato e ABS
  • Dimensioni: 2 moduli incasso
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Termostato ambiente elettronico per controllo di riscaldamento e condizionamento con uscita a relè e contatto singolo da 2 A a 250 V AC. Alimentazione a 230 V AC con campo di regolazione della temperatura da 5 a 30 °C e precisione di ±0,5 °C. Dotato di comando on/off e collegamento a tre o quattro fili, è adatto per impianti di riscaldamento. Il dispositivo presenta un design compatto con materiali resistenti come il policarbonato per il meccanismo e ABS per l'enjoliveur, senza alogeni e con elevata resistenza ai raggi UV. La sua installazione prevede un montaggio a parete a circa 1,5 metri di altezza per un corretto funzionamento. Il termostato è conforme alle norme di sicurezza con protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Termostato ambiente riscaldamento/condizionamento - uscita relè 1 contatto in commutazione 2A 250 Vac - alimentazione 230 Vac - Bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

44 mm

Tipologia

On/off

altezza

44 mm

profondità

47 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

Altro

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

2

Classe del termostato

I

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione max. dei contatti

240 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

2 A

Adatto per il riscaldamento

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Valore differenziale

0,1 ... 0,1 K

Serie

LIVINGLIGHT

Termostato ambiente riscaldamento condizionamento 230V 2A bianco