› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Termostato ambiente LIGHT TECH riscaldamento condizionamento civile residenziale

Cod. Rexel BTINT4441
Cod. Produttore NT4441
Cod. EAN 8012199434025

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Uscita relè: 1 contatto 2A 250 Vac
  • Campo temperatura: 5–30 °C
  • Precisione: ± 0,5 °C
  • Indice protezione: IP21, IK04
  • Materiale: Policarbonato e ABS
  • Dimensioni: 2 moduli incasso
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Termostato elettronico da incasso per il controllo della temperatura ambiente, progettato per sistemi di riscaldamento. Il dispositivo funziona con alimentazione a 230 V AC e supporta collegamenti a tre o quattro fili. La regolazione della temperatura è possibile nell’intervallo da 5 a 30 °C con una precisione di ±0,5 °C. Il termostato è dotato di un contatto di commutazione con portata massima di 2 A e presenta caratteristiche di comando di tipo "P". Realizzato con materiali resistenti come policarbonato per la cassa e ABS per la copertura dei tasti, è privo di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente secondo le normative di sicurezza. È indicato per l’uso in ambienti riscaldati e progettato per un’installazione a parete ad un’altezza consigliata di 1,5 metri. Il design compatto e funzionale consente un utilizzo semplice e affidabile nel controllo della temperatura interna. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Termostato ambiente riscaldamento/condizionamento - uscita relè 1 contatto in commutazione 2A 250 Vac - alimentazione 230 Vac - Tech

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

larghezza

44 mm

Tipologia

On/off

altezza

44 mm

profondità

47 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

Altro

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

2

Classe del termostato

I

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione max. dei contatti

240 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

2 A

Adatto per il riscaldamento

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Valore differenziale

0,1 ... 0,1 K

Serie

LIVINGLIGHT

Termostato ambiente LIGHT TECH riscaldamento condizionamento civile residenziale