›

Termostato elettronico digitale LCD 3 moduli scatola 503 bianco

Cod. Rexel UR10612.B
Cod. Produttore 10612.B
Cod. EAN 8033335038860

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Tipo: Termostato elettronico
  • Montaggio: Scatola 503
  • Supporto: 3 moduli
  • Colore: Bianco
  • Uscita: Relè
  • Display: LCD
  • Serie: Nea

Descrizione del prodotto

Termostato elettrico con display LCD integrato e uscita a relè, progettato per un controllo preciso della temperatura in applicazioni elettriche e industriali. Dotato di un design compatto e funzionale, garantisce affidabilità e facilità d’installazione. Ideale per la gestione di impianti di riscaldamento e raffreddamento, assicura una regolazione efficiente grazie alla tecnologia avanzata del display e alla risposta rapida del relè. Realizzato con materiali resistenti per un uso duraturo in ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Termostato elettronico digitale, con supporto 3 moduli, per scatola 503, 230V, Nea, bianco

Caratteristiche tecniche

profondità

51

larghezza

68

altezza

50

con display

numero dei moduli (per costruzione modulare)

3

colore

EV008089

comando

tasto

tipo di montaggio

incassato

tipo di alimentazione elettrica

EV021412

esecuzione

EV021747

Termostato elettronico digitale LCD 3 moduli scatola 503 bianco