Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEH3-48-50-WH1
Cod. Produttore
H3-48-50-WH1
Cod. EAN
8016692609164

Informazioni di prodotto

  • Diametro nominale: 3/16 pollici
  • Tasso di contrazione: 3:1
  • Applicazioni: pareti sottili
  • Materiale: resistente
  • Protezione: elevata
  • Serie: High Grad
  • Volume: 4,8 L
  • Lunghezza: 50
Tubo termorestringente a parete sottile di colore bianco con diametro nominale di 3/16 di pollice e tasso di contrazione 3:1. Progettato per applicazioni elettriche, offre un'elevata resistenza termica e una lunghezza di 50 cm, garantendo protezione e isolamento affidabili dei collegamenti elettrici. Ideale per l'uso in ambienti che richiedono materiali di alta qualità e prestazioni durature. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: Il Termo-Roll 3 1 High Grad è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una termoretrazione efficace. Con un diametro nominale di 3/16 pollici e un tasso di contrazione di 3:1, questo materiale è ideale per applicazioni su pareti sottili. Realizzato con materiali resistenti, il Termo-Roll offre prestazioni superiori e una protezione eccellente per i tuoi progetti elettrici. La sua versatilità lo rende un elemento essenziale per chi cerca soluzioni affidabili e durature nel campo dell'elettricità.

colore

Bianco

Tipologia

A parete sottile

tipo

Termoretrazione

lunghezza

0,05 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

4,8 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,6 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

3/16 di pollice

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

sezione nominale

0,5 ... 2,5 mm²

Produttore

TERMO-ROLL 3:1 HIGH GRAD Ø4,8 L50 PER APPLICAZIONI ELETTRICHE