Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEH3-240-50-WH1
Cod. Produttore
H3-240-50-WH1
Cod. EAN
8016692614601

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Termo-roll 3:1
  • Lunghezza: 24,0 m
  • Serie: High Grad
  • Applicazione: pareti sottili
  • Protezione: affidabile e duratura
  • Contrazione: 3 a 1
  • Materiale: termoretrazione
  • Uso: versatile
Guaina termorestringente a parete sottile con tasso di contrazione 3 a 1, colore bianco. Progettata per offrire protezione e isolamento affidabili in applicazioni elettriche, garantisce un'ottima resistenza e durata nel tempo. Ideale per la protezione di cavi e connessioni, assicura un'ottima aderenza e sigillatura anche in spazi ristretti, mantenendo elevate prestazioni di isolamento elettrico e resistenza meccanica. La sua composizione di alta qualità la rende adatta a diverse condizioni operative, offrendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: Scopri il Termo-Roll 3 1 High Grad, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con un tasso di contrazione di 3 a 1, questo materiale di termoretrazione è ideale per applicazioni su pareti sottili. Realizzato con attenzione ai dettagli, offre una protezione affidabile e duratura. La sua versatilità lo rende perfetto per diverse esigenze, assicurando sempre risultati impeccabili. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e qualità.

colore

Bianco

Tipologia

A parete sottile

tipo

Termoretrazione

lunghezza

0,05 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

24 mm

diametro interno dopo la retrazione

8 mm

stampabile

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

sezione nominale

25 ... 120 mm²

Produttore

Termorestringente Termo-Roll 3:1 Ø24 mm L50 cm Alta Contrazione Pareti Sottili