Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEM2-127-WH3
Cod. Produttore
M2-127-WH3
Cod. EAN
8016692613567

Informazioni di prodotto

  • Diametro nominale: 12,7 mm
  • Tasso di contrazione: 2:1
  • Lunghezza bobina: 15 m
  • Applicazione: pareti sottili
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione: efficace e duratura
  • Serie: CEM2-127-WH3
  • Uso: elettrico
Materiale termorestringente a parete sottile con diametro nominale di 1/2 pollice e tasso di contrazione 2:1, di colore bianco. Ideale per isolamento e protezione di connessioni elettriche, garantisce resistenza e durata nel tempo. Il prodotto è fornito in bobina da 15 metri, perfetto per applicazioni professionali che richiedono precisione e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il CEM2-127-WH3 è un innovativo termoretraibile progettato per applicazioni su pareti sottili. Con un diametro nominale di 1/2 pollice e un tasso di contrazione di 2:1, offre una protezione efficace e duratura. La bobina di 15 metri garantisce una versatilità d'uso, rendendolo ideale per diverse esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.

colore

Bianco

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

tipo

Termoretrazione

lunghezza

15 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12,7 mm

diametro interno dopo la retrazione

6,4 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

1/2 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione nominale

25 ... 35 mm²

Produttore

Termoretraibile 2:1 Ø12,7 mm bobina 15 m pareti sottili