Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEM3-64-25-WH1
Cod. Produttore
M3-64-25-WH1
Cod. EAN
8016692609683

Informazioni di prodotto

  • Serie: TERMO-ROLL
  • Diametro nominale: 1/4"
  • Tasso di contrazione: 3:1
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Pareti sottili
  • Lunghezza: 25 cm
  • Spessore: 6,4 mm
  • Protezione: Eccellente
Tubetto termorestringente a parete sottile di colore bianco, con diametro nominale di 1/4 di pollice e tasso di contrazione 3:1. Progettato per garantire un isolamento affidabile e una protezione efficace dei collegamenti elettrici, si adatta perfettamente a cavi e componenti grazie alla sua capacità di restringimento controllato. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: Scopri il termoretrattore CEM3-64-25-WH1, un prodotto della famiglia TERMO-ROLL. Realizzato in materiale di alta qualità, questo termoretrattore è progettato per applicazioni su pareti sottili. Con un diametro nominale di 1/4 pollici e un tasso di contrazione di 3:1, offre una protezione eccellente per i tuoi collegamenti elettrici. La sua versatilità e resistenza lo rendono ideale per una vasta gamma di utilizzi nel settore elettrico.

colore

Bianco

Tipologia

A parete sottile

tipo

Termoretrazione

lunghezza

0,03 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

6,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

2,1 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

1/4 di pollice

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

sezione nominale

1 ... 6 mm²

Produttore

Termoretrattore TERMO-ROLL 3:1 Ø6,4 mm L25 bianco per elettrico