Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEH3-48-50-YE1
Cod. Produttore
H3-48-50-YE1
Cod. EAN
8016692608983

Informazioni di prodotto

  • Diametro nominale: 3/16 pollici
  • Tasso di contrazione: 3:1
  • Lunghezza: 4,8 m
  • Quantità: 50 pezzi
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Parete sottile
  • Serie: TERMO-ROLL
  • Protezione: Isolamento elettrico
Guaina termorestringente a parete sottile di colore giallo, con diametro nominale di 3/16 di pollice e tasso di contrazione 3:1. Progettata per offrire un isolamento affidabile e una protezione durevole dei collegamenti elettrici, garantisce un'ottima resistenza meccanica e chimica. Ideale per applicazioni che richiedono un materiale flessibile e di alta qualità, questa guaina termorestringente è adatta per sigillare e isolare cavi e componenti elettrici in modo efficace. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: Il CEH3-48-50-YE1 è un innovativo termoretraibile della famiglia TERMO-ROLL, progettato per soddisfare le esigenze di isolamento e protezione. Realizzato in materiale di alta qualità, questo prodotto presenta un diametro nominale di 3/16 pollici e un tasso di contrazione di 3:1, garantendo una vestibilità perfetta. La sua versatilità lo rende ideale per applicazioni a parete sottile, fornendo una soluzione efficace per ogni progetto elettrico. Scegli la qualità e l'affidabilità con il CEH3-48-50-YE1.

colore

Giallo

Tipologia

A parete sottile

tipo

Termoretrazione

lunghezza

0,05 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

4,8 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,6 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

3/16 di pollice

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

sezione nominale

0,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Termoretraibile TERMO-ROLL 3:1 Ø4,8 mm L 50 mm isolamento elettrico parete sottile