Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEM2-381-YE3-60
Cod. Produttore
M2-381-YE3-60
Cod. EAN
8016692667492

Informazioni di prodotto

  • Diametro nominale: 1 1/2 pollici
  • Tasso di contrazione: 2:1
  • Lunghezza bobina: 60 metri
  • Applicazione: pareti sottili
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione: efficace e duratura
  • Serie: CEM2-381-YE3-60
  • Uso: termoretrazione
Il prodotto è una guaina termorestringente a parete sottile con diametro nominale di 1 1/2 pollice e tasso di contrazione 2:1. Realizzata in materiale resistente, è caratterizzata dal colore giallo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e isolamento affidabili. La bobina da 60 metri consente un utilizzo versatile e prolungato, garantendo un'efficace copertura e protezione dei cavi. Questo materiale termorestringente è progettato per aderire perfettamente alle superfici, assicurando una barriera protettiva contro agenti esterni e migliorando la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il CEM2-381-YE3-60 è un innovativo termo-retrattile progettato per applicazioni su pareti sottili. Con un diametro nominale di 1 1/2 pollici e un tasso di contrazione di 2:1, questo prodotto offre una protezione efficace e duratura. La bobina di 60 metri garantisce una versatilità d'uso, rendendolo ideale per vari progetti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il CEM2-381-YE3-60 rappresenta la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nelle applicazioni di termoretrazione.

colore

Giallo

lunghezza

60 mm

Produttore

Termorestringente 2:1 diam.38,1 mm bobina 60 m pareti sottili