Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEM2-127-25-YE1
Cod. Produttore
M2-127-25-YE1
Cod. EAN
8016692613284

Informazioni di prodotto

  • Diametro nominale: 1/2 pollice
  • Tasso di contrazione: 2:1
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Pareti sottili
  • Protezione: Efficace per cavi
  • Serie: TERMOROLL 2 1 MEDIUM G
  • Lunghezza: 25 cm
  • Resistenza: Durata nel tempo
Il prodotto è un tubo termorestringente a parete sottile con diametro nominale di 1/2 pollice, caratterizzato da un tasso di contrazione 2:1. Realizzato in materiale resistente, è progettato per offrire protezione e isolamento affidabile nei collegamenti elettrici. Il colore giallo facilita l’identificazione e la gestione durante l’installazione. Questo tubo termorestringente garantisce una perfetta aderenza ai componenti, assicurando una sigillatura efficace contro umidità e agenti esterni, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: Il CEM2-127-25-YE1 è un innovativo termoretraibile progettato per applicazioni su pareti sottili. Con un diametro nominale di 1/2 pollice e un tasso di contrazione di 2:1, offre una protezione efficace e sicura per i tuoi cavi elettrici. Realizzato in materiale di alta qualità, il TERMOROLL 2 1 MEDIUM G 12,7-L 25 garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per una vasta gamma di utilizzi elettrici. Scegli un prodotto che combina funzionalità e affidabilità.

colore

Giallo

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

tipo

Termoretrazione

lunghezza

0,03 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12,7 mm

diametro interno dopo la retrazione

6,4 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

1/2 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione nominale

25 ... 35 mm²

Produttore

Termoretraibile 2:1 Ø12,7 mm L25 mm Giallo per cavi elettrici pareti sottili