Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEM2-95-50-WH1
Cod. Produttore
M2-95-50-WH1
Cod. EAN
8016692608365

Informazioni di prodotto

  • Serie: TERMO-ROLL
  • Contrazione: 2:1
  • Diametro nominale: 3/16"
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Pareti sottili
  • Lunghezza: 50 cm
  • Protezione: Effettiva e sicura
Termorestringente a parete sottile con diametro nominale di 3/16 di pollice e tasso di contrazione 2:1, ideale per protezione e isolamento di connessioni elettriche. Questo materiale termoretrattile garantisce una copertura affidabile e resistente, facilitando l'installazione grazie alla sua flessibilità e dimensioni contenute. Adatto a molteplici applicazioni nel campo dell'elettricità, offre una soluzione efficace per migliorare la sicurezza e la durabilità degli impianti elettrici. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: Il CEM2-95-50-WH1 è un innovativo termoretraibile della linea TERMO-ROLL, progettato per applicazioni su pareti sottili. Con un diametro nominale di 3/16 pollici e un tasso di contrazione di 2:1, offre una protezione efficace e sicura per i tuoi cablaggi elettrici. Realizzato in materiale di alta qualità, questo prodotto assicura una performance affidabile e duratura, rendendolo ideale per diverse esigenze nel settore elettrico. Disponibile in una finitura bianca elegante, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente.

colore

Bianco

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

tipo

Termoretrazione

lunghezza

0,05 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

4,8 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

3/16 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione nominale

10 ... 16 mm²

Produttore

Termoretraibile TERMO-ROLL 2:1 Ø9,5 mm L50 bianco pareti sottili