Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEM2-48-25-WH1
Cod. Produttore
M2-48-25-WH1
Cod. EAN
8016692608228

Informazioni di prodotto

  • Diametro nominale: 3/16 pollici
  • Tasso di contrazione: 2:1
  • Applicazione: pareti sottili
  • Finitura: bianca
  • Protezione: isolamento elettrico
  • Materiale: resistente
  • Serie: TERMO-ROLL 2 1
  • Lunghezza: 4,8 metri
Il prodotto è un tubo termorestringente a parete sottile di colore bianco, con diametro nominale di 3/16 di pollice e tasso di contrazione 2:1. È progettato per offrire protezione e isolamento affidabile nei sistemi elettrici, garantendo una perfetta aderenza ai componenti grazie alla termoretrazione. La sua struttura garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nell'isolamento dei cablaggi. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: Il CEM2-48-25-WH1 è un termoretraibile di alta qualità, progettato per applicazioni su pareti sottili. Con un diametro nominale di 3/16 pollici e un tasso di contrazione di 2:1, questo prodotto garantisce una protezione efficace e duratura. Realizzato con materiali resistenti, offre una soluzione ideale per l'isolamento e la protezione di componenti elettrici. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e professionale, rendendolo perfetto per ogni progetto elettrico.

colore

Bianco

lunghezza

0,03 mm

Produttore

Termorestringente 2:1 Ø4,8 mm L25 mm bianco per pareti sottili