Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEH3-90-50-WH1
Cod. Produttore
H3-90-50-WH1
Cod. EAN
8016692609287

Informazioni di prodotto

  • Contrazione 3:1 alta
  • Capacità 9,0 litri
  • Materiale alta qualità
  • Applicazione parete sottile
  • Protezione efficace
  • Durabilità elevata
  • Serie HIGH GRADE
  • Uso termoretraibile
Il prodotto è una guaina termorestringente a parete sottile con tasso di contrazione 3:1, caratterizzata da un colore bianco. Realizzata con materiali di alta qualità, offre un'ottima protezione e isolamento per cavi e componenti elettrici, garantendo resistenza e durata nel tempo. La lunghezza di 9 metri e la larghezza di 50 mm la rendono versatile per diverse applicazioni nel settore elettrico, assicurando facilità di installazione e affidabilità nelle condizioni operative. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: Il CEH3-90-50-WH1 è un innovativo termoretraibile di alta qualità, progettato per applicazioni a parete sottile. Con un tasso di contrazione di 3:1, offre una protezione efficace e sicura per i tuoi cavi e componenti elettrici. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua capacità di 9,0 litri rende il CEH3-90-50-WH1 una scelta ideale per chi cerca efficienza e prestazioni elevate nel settore elettrico.

colore

Bianco

Tipologia

A parete sottile

tipo

Termoretrazione

lunghezza

0,05 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9 mm

diametro interno dopo la retrazione

3 mm

stampabile

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

sezione nominale

4 ... 16 mm²

Produttore

Termoretraibile 3:1 alta qualità Ø9 mm lunghezza 50 mm applicazioni elettriche parete sottile