Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEM2-127-50-WH1
Cod. Produttore
M2-127-50-WH1
Cod. EAN
8016692613406

Informazioni di prodotto

  • Diametro nominale: 1/2 pollice
  • Tasso di contrazione: 2:1
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Pareti sottili
  • Protezione: Collegamenti elettrici
  • Durata: Lunga
  • Serie: CEM2
  • Uso: Settore elettrico
Tubetto termorestringente a parete sottile di colore bianco, con diametro nominale di 1/2 pollice e tasso di contrazione 2:1. Progettato per garantire un isolamento affidabile e una protezione efficace dei collegamenti elettrici, offre resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un rivestimento protettivo preciso e compatto, assicura facilità di installazione grazie alla sua struttura termoretraibile. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: Il CEM2-127-50-WH1 è un innovativo tubo termoretraibile, progettato per applicazioni su pareti sottili. Con un diametro nominale di 1/2 pollice e un tasso di contrazione di 2:1, offre una protezione affidabile per i collegamenti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo tubo garantisce una resistenza eccezionale e una lunga durata. La sua versatilità lo rende ideale per molteplici utilizzi nel settore elettrico, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione.

colore

Bianco

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

tipo

Termoretrazione

lunghezza

0,05 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12,7 mm

diametro interno dopo la retrazione

6,4 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

1/2 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione nominale

25 ... 35 mm²

Produttore

Tubo termoretraibile 2:1 Ø12,7mm L50mm pareti sottili bianco