Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEM2-24-25-YE2
Cod. Produttore
M2-24-25-YE2
Cod. EAN
8016692678078

Informazioni di prodotto

  • Diametro nominale: 3/32 pollici
  • Tasso di contrazione: 2:1
  • Colore: Giallo
  • Applicazione: Parete sottile
  • Protezione: Alta qualità
  • Serie: CEM2-24-25-YE2
  • Materiale: Termoretraibile
  • Copertura: Duratura e sicura
Il prodotto è un tubo termorestringente a parete sottile con tasso di contrazione 2:1, ideale per proteggere e isolare connessioni elettriche. Realizzato in materiale resistente, presenta un diametro nominale di 3/32 di pollice e un colore giallo brillante che facilita l'identificazione. Questo tubo termorestringente garantisce un'ottima tenuta e protezione contro agenti esterni, assicurando sicurezza e durata negli impianti elettrici. La sua struttura flessibile e sottile lo rende adatto a molteplici applicazioni elettriche e di cablaggio. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: Il CEM2-24-25-YE2 è un termoretraibile di alta qualità, progettato per garantire una protezione efficace. Con un diametro nominale di 3/32 pollici e un tasso di contrazione di 2:1, questo prodotto è ideale per applicazioni a parete sottile. Realizzato in un vivace colore giallo, il Termo-Roll 2 1 MG 2,4-L 25 offre una soluzione versatile e resistente per le tue esigenze elettriche. La sua eccellente capacità di termoretrazione assicura una copertura sicura e duratura.

colore

Giallo

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

tipo

Termoretrazione

lunghezza

0,03 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

2,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,2 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

3/32 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione nominale

0,25 ... 0,5 mm²

Produttore

Termoretraibile 2:1 Ø2,4mm L25mm Giallo per Elettrico