Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEM3-127-25-YE1
Cod. Produttore
M3-127-25-YE1
Cod. EAN
8016692614045

Informazioni di prodotto

  • Diametro nominale: 12,7 mm
  • Tasso di contrazione: 3:1
  • Applicazione: pareti sottili
  • Serie: TERMO-ROLL 3 1
  • Lunghezza: 25 m
  • Materiale: termoretraibile
  • Protezione: elevata
  • Uso: elettrico
Tubo termorestringente a parete sottile di colore giallo, con diametro nominale di 1/2 pollice e tasso di contrazione 3:1. Progettato per offrire protezione e isolamento affidabile in applicazioni elettriche, garantisce una contrazione uniforme e una facile installazione su cavi e componenti. La sua struttura resistente assicura durata nel tempo e sicurezza nelle connessioni elettriche. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: Il CEM3-127-25-YE1 è un innovativo termoretraibile progettato per applicazioni su pareti sottili. Con un diametro nominale di 1/2 pollice e un tasso di contrazione di 3:1, questo materiale offre una protezione efficace e una finitura pulita. Realizzato con una composizione di alta qualità, il suo design versatile lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi elettrici. Scegli il CEM3-127-25-YE1 per garantire sicurezza e affidabilità nei tuoi progetti.

colore

Giallo

Tipologia

A parete sottile

tipo

Termoretrazione

lunghezza

0,03 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12,7 mm

diametro interno dopo la retrazione

4,2 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

1/2 pollice

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

sezione nominale

6 ... 35 mm²

Produttore

Termoretraibile 3:1 diam.12,7mm lunghezza 25mm per pareti sottili