Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEM2-95-WH3-100
Cod. Produttore
M2-95-WH3-100
Cod. EAN
8016692667355

Informazioni di prodotto

  • Diametro nominale: 3/8 pollici
  • Tasso di contrazione: 2:1
  • Lunghezza bobina: 100 m
  • Materiale: durevole
  • Applicazione: pareti sottili
  • Protezione: efficace e resistente
  • Finitura: professionale
  • Serie: CEM2-95
Il tubo termorestringente a parete sottile con diametro nominale di 3/8 di pollice offre una contrazione 2:1, garantendo una protezione efficace e duratura per i cablaggi elettrici. Realizzato in materiale resistente, è ideale per l'isolamento e la protezione da agenti esterni, mantenendo la sicurezza degli impianti. Il colore bianco si adatta facilmente a diverse applicazioni, assicurando un aspetto pulito e professionale. La bobina da 100 metri consente un utilizzo versatile e continuo per lavori di termoretrazione di alta qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il CEM2-95-WH3-100 è un termoretraibile di alta qualità, progettato per adattarsi a pareti sottili. Con un diametro nominale di 3/8 pollici e un tasso di contrazione di 2 a 1, offre una protezione efficace e resistente per i tuoi cavi elettrici. Realizzato in materiale durevole, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una finitura professionale. La bobina da 100 metri assicura una lunga durata, rendendolo perfetto per ogni progetto elettrico.

colore

Bianco

lunghezza

100 mm

Produttore

Termoretraibile 2:1 diam.9,5mm bobina 100m per cavi elettrici