Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEM2-48-12.5-WH
Cod. Produttore
M2-48-12.5-WH1
Cod. EAN
8016692608204

Informazioni di prodotto

  • Contrazione: 2:1
  • Diametro nominale: 3/16"
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Isolamento elettrico
  • Spessore: Pareti sottili
  • Lunghezza: 4,8 m
  • Serie: MEDIUM G.
  • Colore: Bianco (WH)
Il tubo termorestringente a parete sottile CEM2-48-12.5-WH è caratterizzato da un diametro nominale di 3/16 di pollice e un tasso di contrazione di 2:1, ideale per proteggere e isolare connessioni elettriche in modo efficace. Realizzato in materiale di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Il colore bianco lo rende adatto a diverse applicazioni, offrendo un aspetto pulito e professionale. Questo prodotto assicura una termoretrazione uniforme e affidabile, facilitando l’installazione e migliorando la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: Il CEM2-48-12.5-WH è un innovativo tubo termoretraibile progettato per applicazioni di isolamento elettrico. Realizzato in un materiale di alta qualità, offre una contrazione di 2 a 1, garantendo una vestibilità sicura e resistente. Con un diametro nominale di 3/16 di pollice, è ideale per l'uso su pareti sottili. Questo prodotto combina efficienza e affidabilità, rendendolo una scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

colore

Bianco

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

tipo

Termoretrazione

lunghezza

0,01 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

4,8 mm

diametro interno dopo la retrazione

2,4 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

3/16 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione nominale

1 ... 2,5 mm²

Produttore

Tubo termoretraibile 2:1 Ø4,8 mm L12,5 cm isolamento elettrico