Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEH2-48-50-WH1
Cod. Produttore
H2-48-50-WH1
Cod. EAN
8016692608686

Informazioni di prodotto

  • Diametro nominale: 3/16 pollici
  • Tasso di contrazione: 2:1
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: pareti sottili
  • Protezione: collegamenti elettrici
  • Volume: 4,8 L
  • Quantità: 50 pezzi
  • Serie: CEH2
Il CEH2-48-50-WH1 è un tubo termorestringente a parete sottile con un diametro nominale di 3/16 di pollice e un tasso di contrazione di 2 a 1. Realizzato in materiale di alta qualità, offre eccellente resistenza e protezione per collegamenti elettrici e cavi. Il colore bianco lo rende ideale per applicazioni dove è richiesta una finitura pulita e discreta. Questo prodotto garantisce un isolamento sicuro e duraturo, adattandosi perfettamente a diverse esigenze di cablaggio e protezione elettrica. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: Il CEH2-48-50-WH1 è un innovativo tubo termoretraibile di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con un diametro nominale di 3/16 pollici e un tasso di contrazione di 2:1, questo prodotto è ideale per applicazioni su pareti sottili. Realizzato in materiale resistente, offre una protezione efficace per i tuoi collegamenti elettrici. La sua versatilità lo rende adatto a numerosi settori, assicurando sempre risultati ottimali e duraturi.

colore

Bianco

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

tipo

Termoretrazione

lunghezza

0,05 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

4,8 mm

diametro interno dopo la retrazione

24 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

3/16 di pollice

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 105 °C

sezione nominale

1 ... 2,5 mm²

Produttore

Tubo termoretraibile 2:1 Ø4,8 mm L50 bianco alta qualità per elettrico