Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEM2-32-WH3-100
Cod. Produttore
M2-32-WH3-100
Cod. EAN
8016692667232

Informazioni di prodotto

  • Diametro nominale: 3,2 mm
  • Tasso di contrazione: 2:1
  • Lunghezza bobina: 100 m
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: pareti sottili
  • Protezione: affidabile
  • Serie: CEM2
  • Durata: elevata
Il prodotto è una guaina termorestringente a parete sottile di colore bianco, con diametro nominale di 1/8 pollice e tasso di contrazione 2:1. Questa guaina è ideale per l'isolamento e la protezione di cablaggi elettrici, garantendo resistenza e durata nel tempo. La bobina da 100 metri consente un utilizzo prolungato in applicazioni professionali, offrendo versatilità e praticità. La termoretrazione assicura un adattamento perfetto alle superfici, migliorando la sicurezza e la qualità dell'installazione elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il CEM2-32-WH3-100 è un innovativo tubo di termoretrazione progettato per garantire una protezione affidabile. Con un diametro nominale di 1/8 pollici e un tasso di contrazione di 2:1, questo materiale di alta qualità è ideale per applicazioni su pareti sottili. La bobina da 100 metri offre una soluzione pratica e versatile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali resistenti, il CEM2-32-WH3-100 assicura una lunga durata e prestazioni eccellenti in ogni situazione.

colore

Bianco

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

tipo

Termoretrazione

lunghezza

100 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3,2 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,6 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

1/8 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione nominale

0,5 ... 1 mm²

Produttore

Tubo termorestringente 2:1 diam.3,2mm bobina 100m elettrico