Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEH2-254-50-WH1
Cod. Produttore
H2-254-50-WH1
Cod. EAN
8016692613840

Informazioni di prodotto

  • Diametro nominale: 1 pollice
  • Tasso di contrazione: 2:1
  • Lunghezza: 50 cm
  • Serie: CEH2
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Pareti sottili
  • Protezione: Efficace e sicura
  • Uso: Professionale elettrico
Guaina termorestringente a parete sottile con tasso di contrazione 2:1, diametro nominale di 1 pollice, colore bianco. Progettata per offrire un'elevata protezione e isolamento in applicazioni elettriche, garantisce resistenza e affidabilità grazie al materiale ad alta qualità e alla capacità di restringersi uniformemente al calore. Ideale per la protezione di giunti e connessioni, assicura un'ottima tenuta e durata nel tempo. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: Il CEH2-254-50-WH1 è un innovativo tubo termoretraibile progettato per applicazioni su pareti sottili. Con un diametro nominale di 1 pollice e un tasso di contrazione di 2:1, offre una protezione efficace e sicura per i tuoi cavi elettrici. Realizzato in materiale di alta qualità, assicura durabilità e resistenza nel tempo. Questo prodotto è ideale per chi cerca soluzioni professionali nel settore elettrico, garantendo prestazioni elevate e affidabilità.

colore

Bianco

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

tipo

Termoretrazione

lunghezza

0,05 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

25,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

125 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

1 pollice

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 105 °C

sezione nominale

50 ... 120 mm²

Produttore

Tubo termoretraibile 2:1 Ø25,4 mm L50 cm bianco per cavi elettrici pareti sottili