Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEH2-24-50-WH1
Cod. Produttore
H2-24-50-WH1
Cod. EAN
8016692758329

Informazioni di prodotto

  • Diametro nominale: 3/32 pollici
  • Tasso di contrazione: 2:1
  • Capacità volume: 2,4 L
  • Lunghezza: 50 m
  • Applicazione: pareti sottili
  • Protezione: elevata
  • Finitura: professionale
  • Serie: CEH2
Il prodotto CEH2-24-50-WH1 è un tubo termorestringente a parete sottile con tasso di contrazione 2:1, caratterizzato da un diametro nominale di 3/32 di pollice. Realizzato in materiale di alta qualità, garantisce un'ottima protezione e isolamento dei cablaggi elettrici. Il colore bianco lo rende ideale per applicazioni dove è richiesta una finitura pulita e discreta. Questo tubo termorestringente è progettato per offrire resistenza e affidabilità nelle installazioni elettriche, assicurando una perfetta aderenza e protezione contro agenti esterni e sollecitazioni meccaniche. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: Il CEH2-24-50-WH1 è un termoretraibile di alta qualità, progettato per applicazioni su pareti sottili. Con un diametro nominale di 3/32 pollici e un tasso di contrazione di 2:1, offre una protezione efficace e una finitura professionale. Questo materiale è ideale per garantire una chiusura sicura e resistente, perfetto per una vasta gamma di utilizzi elettrici. La sua versatilità e robustezza lo rendono un'ottima scelta per chi cerca soluzioni affidabili nel settore elettrico.

colore

Bianco

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

tipo

Termoretrazione

lunghezza

0,05 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

2,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,2 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

3/32 di pollice

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 105 °C

sezione nominale

0,25 ... 0,5 mm²

Produttore

Termorestringente 2:1 Ø2,4 mm L50 mm alta qualità per elettrico